曜日別特売
CG-D100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付) デジマチックシリンダーゲージ Mitutoyo(ミツトヨ) 40311487

デジマチックシリンダーゲージ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正注文コード40311487品番CG-D100(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥158,350販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

使いやすさを考えた新しい高精度内径測定器です。
エクステンションロッド(オプション)の接続により、最大2mまでの深穴測定が可能です。
表示部が320°回転、90°傾斜、ニギリ部も320°回転し、色々な方向から読取りが可能です。
左右に振るだけで測定物の内径の最小値を自動ホールドでき、簡単に測定ができます。
マスタ合わせ用ゲージブロックで素早く確実なゼロ点セットが可能です。
基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。

校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※測定子移動速度が5μm/sを超えると、正しいピーク値を表示しない場合があります。
※IP53は塵埃保護、防雨形でコネクタキャップ装着時においてのみ有効です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする