9MM 追入のみ 千吉銅賞 40311905

9MM 追入のみ 千吉銅賞 40311905
9MM 追入のみ 千吉銅賞 40311905

追入のみ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)25
刃幅(mm)9
内容量1本注文コード40311905品番9MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

職人の技が冴える、手作り仕上げのノミです。柄は玄能で叩けます。浅いホゾ穴加工に最適です。鋼付き。

用途木材への浅いホゾ穴加工。高さ(mm)220刃幅(mm)9仕様鋼付き材質(鋼)日立安来鋼黄紙幅(mm)25質量(g)100奥行(mm)20材質(柄部)赤樫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40311896
2020-11-16
用途: 木工小物作り
酒井工房

価格通りの商品です。普通に使えますが、刃先の鋼付けがかなり雑です。刃の右側の鋼が2ミリ、左側が7ミリほどで、商品の説明に「職人の技が技が冴える。手作り」となっているが、大量生産で作った物で、品質検査にも疑問があるかとか思われる。鋼が剥がれたり、研いでいるうちに、右側の少ない鋼がなくなればアウトです。今のところ普通に使えるので、星3にしました。

3が参考にしています
対象商品 : 40311887
2021-02-09
用途: 木工加工
COOKIES製造業

この価格で細いのみを購入出来て満足です。加工もスムーズで綺麗に出来ました。

対象商品 : 40311887
2020-09-27
用途: 椅子の背もたれ籐の張替え
不動産業

実店舗では見つからなかったため注文しました.使いやすく作業が楽になりました.

対象商品 : 40311896
2020-05-29
用途: 木工用

6ミリ幅の刃先の物が近くのホームセンターになく、探していました。
ルーターで8ミリ幅に溝堀後、両端の丸くなった所を直線にカットしたかったけど、生憎9ミリのノミしか持ってなかったので助かりました。

対象商品 : 40311887
2018-02-17
用途: 木材の加工
医療・福祉・介護関連業

安いけどちゃんと切れます。研いでからの方が切れが良いので、自分で研いでから使うと良い。

対象商品 : 40311905
2015-04-02
用途: 木工作業
黒瀬工房

値段も手頃で使い勝手も良いと思います。2、3本は揃えたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする