※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1台測定範囲(mm)50~75校正証明書一般校正注文コード40312494品番BMD-75MX(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥47,550販売価格(税込)¥49,478販売価格(税別)
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など20種類から選べます他の種類を見る 両測定面が球面形状。
測定面は超硬合金チップ付(BMD-15は、スピンドル測定面のみ超硬合金チップ付)。
保護等級IP65の防水形両球面デジマチックマイクロメータ。
定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。