曜日別特売
NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 40312641

NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 40312641
NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 40312641
NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 40312641

貫通柄千枚通し

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード40312641品番NO.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。

用途
穴開けに。
幅(mm)15高さ(mm)160質量(g)20奥行(mm)15材質(針)炭素工具鋼

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40312641NO.317078696NO.3NO.3 貫通柄千枚通し 千吉 17078696貫通柄千枚通し千吉1本
629
税込692
仕様に変更があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17078696
2021-03-09
用途: けがき
製造業

テンプレートの穴位置を部材に写すために購入したが使用上の問題はありません。購入時に冠が付いていることは認識していなかったが、この冠のおかげで玄能で叩くことができるのも便利です。

対象商品 : 17078696
2019-01-17
用途: 紙の穴あけ
製造業

何度かたたいたら、斜めに叩いたわけでもないのに、いきなり柄から針先へ2cmさがったところで曲がりました。

対象商品 : 17078696
2017-09-16
用途: 工具在庫
建設業・工事業

はじめて購入しましたがお値段もお手頃で、使いやすかったです。

対象商品 : 40312641
2013-11-19
用途: 防水作業
建設業・工事業

硬さに満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

錐(キリ)/千枚通し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする