24MM 切出小刀 梅鉢龍馬 40312964

24MM 切出小刀 梅鉢龍馬 40312964
24MM 切出小刀 梅鉢龍馬 40312964

切出小刀

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)183
内容量1個注文コード40312964品番24MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。

用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。幅(mm)24質量(g)76全長(mm)183厚さ(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40312964
2024-11-17
用途: 木工品の工作作業
農・林・水産業

切れあじがよく、握りやすい。刃先にビニールのカバーがついているが、刃先はいのちゆえ、もっとしっかりしたものが望ましい。

対象商品 : 40312946
2021-04-29
用途: 果樹の接ぎ木用として使用します。
農・林・水産業

よく切れるし、持ち手もなかなか良いです。大切に使いたいと思います。

対象商品 : 40312946
2022-05-17
用途: 木彫り

パッケージから出してすぐ分かるくらい刃先がちゃんと研がれていなかった。こんな状態で梱包してしまうような会社の刃物かと思うと...次は買いません。

対象商品 : 40312955
2022-09-20
用途: 竹の細かい削り
その他業種

切れ味は満足
欲を言うならもう少し
握り部が太いほうが使いやすい

対象商品 : 40312946
2020-06-09
用途: 木工細工
その他業種

細くて持ちやすく、細かい削りに向いている。刃先も丈夫で長持ちする。

対象商品 : 40312946
2018-10-16
用途: 和竿作りに使用
齋藤室内装飾建設業・工事業

竹の芽取に使用、硬いので刃先がかけるのではと思い使っていますが、
問題なく鋭く切れています。

対象商品 : 40312964
2016-02-08
用途:
教育・研究機関

サイズ良く扱えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする