曜日別特売
4.5MM(際) 鋼付彫刻刀 千吉 40313165

4.5MM(際) 鋼付彫刻刀 千吉 40313165
4.5MM(際) 鋼付彫刻刀 千吉 40313165

鋼付彫刻刀

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)4.5
内容量1個注文コード40313165品番4.5MM(際)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
砥ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。

用途
木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型キワ型幅(mm)12全長(mm)210質量(g)20奥行(mm)10刃幅(mm)4.5刃先(mm)際4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40313165
2017-12-26
用途: 将棋駒彫り
その他業種

三木章の彫刻刃と使い比べながら使用してます。値段がこちらのほうが安いです。研ぎ方を研究して切れ味がよくなるようにしたいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする