曜日別特売
10X15 彫刻用材 梅鉢龍馬 40313305

10X15 彫刻用材 梅鉢龍馬 40313305
10X15 彫刻用材 梅鉢龍馬 40313305

彫刻用材

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40313305品番10X15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

彫刻刀で削るのに最適な木材です。

用途彫刻用板。幅(mm)150寸法(mm)100×150高さ(mm)100質量(g)120奥行(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする