曜日別特売
270mm 本焼万能鏝 0.5mm アローライン工業 40313725

本焼万能鏝 0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)280
本体寸法(mm)270×65×93
内容量1個注文コード40313725品番270mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

先が剣先形状になっているので、隅部分などの角のある場所に最適。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
実用新案登録です。

用途モルタル押さえ、仕上げ、補修、修正、上塗り用の鏝材質(鏝板)焼入鋼、(柄)木柄仕様ハードトランダム接着質量(g)280本体寸法(mm)270×65×93板厚(mm)0.5材質(柄部)中首
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする