緑長(ミドリカネチョウ)
本焼平目地鏝
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
40314197
品番
24×120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・規格
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げに。
材質
本焼
幅(mm)
230
高さ(mm)
70
質量(g)
100
奥行(mm)
25
寸法・規格(mm)
24