緑長(ミドリカネチョウ)
ヘラコテ ペンキハガシ用
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40314881
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途
ペンキ等のハガシ用に。
材質
ステンレス
幅(mm)
200
高さ(mm)
55
質量(g)
100
奥行(mm)
60