緑長(ミドリカネチョウ)
左官ブラシ横綱 柄なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
幅(mm)
360
180
270
360
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40315222
品番
2チョウ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
タイル目地の掃除、仕上げ前の水打ちなどに最適です。馬の毛が水含みや腰の点で最も使いやすいです。
用途
仕上げ前の水打ち(壁面に水分をつける事)、タイル目地の掃除作業等。
幅(mm)
360
高さ(mm)
65
質量(g)
280
タイプ
柄無し
種類
刷毛
奥行(mm)
58
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(約)60×360
サイズ(号)
2丁掛
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬・ナイロン毛
主な用途
左官用
毛色
黒色