曜日別特売
120mm 角 ステンプチ鏝首高 0.5 緑長(ミドリカネチョウ) 40315292

120mm 角 ステンプチ鏝首高 0.5 緑長(ミドリカネチョウ) 40315292
120mm 角 ステンプチ鏝首高 0.5 緑長(ミドリカネチョウ) 40315292

ステンプチ鏝首高 0.5

商品レビューを投稿する
幅(mm)200
タイプ首高・角
内容量1個注文コード40315292品番120mm 角
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。

用途狭い場所での仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木幅(mm)200高さ(mm)90質量(g)90タイプ首高・角奥行(mm)40板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする