曜日別特売
270mm ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業 40315335

270mm ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業 40315335
270mm ステンレス仕上鏝0.5 アローライン工業 40315335

ステンレス仕上鏝0.5

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)270
内容量1個注文コード40315335品番270mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)270高さ(mm)60質量(g)200奥行(mm)80板厚(mm)0.5材質(柄部)中首寸法・規格(mm)270
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40315335
2022-11-29
用途: コンクリート橋梁の補修

とにかく使いやすい、さすがメーカー品は良いですね。持ち手がもう少し太い方が良いと思います。私の手が大きのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする