両丸 プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業 40315511

両丸 プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業 40315511
両丸 プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス アローライン工業 40315511

プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個材質(柄部)両丸注文コード40315511品番両丸
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。

用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。刃幅(mm)36質量(g)85材質(柄部)両丸材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする