270mm 本焼 超極薄シゴキ鏝 0.2 アローライン工業 40315931

270mm 本焼 超極薄シゴキ鏝 0.2 アローライン工業 40315931
270mm 本焼 超極薄シゴキ鏝 0.2 アローライン工業 40315931

超極薄シゴキ鏝 0.2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
材質鏝板:焼入鋼 柄:木
幅(mm)270
内容量1個注文コード40315931品番270mm 本焼
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなりがあります。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル、補修、修正、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木幅(mm)270質量(g)240奥行(mm)90寸法・規格(mm)270高さ(mm)67板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする