240mm テフリック 本焼角鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ) 40315965

240mm テフリック 本焼角鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ) 40315965
240mm テフリック 本焼角鏝 0.3 緑長(ミドリカネチョウ) 40315965

テフリック 本焼角鏝 0.3

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)240
内容量1個注文コード40315965品番240mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。ハードトランダム接着で、背金が取れにくくなっています。
シンナー類(有機溶剤)で洗えます。珪藻土にも使えます。

用途下地壁を薄く塗りつける時および、仕上塗り作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木幅(mm)240高さ(mm)70質量(g)200奥行(mm)85板厚(mm)0.3寸法・規格(mm)240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする