18mm 新型モルタルガン SPG(サヌキ) 40316202

新型モルタルガン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード40316202品番18mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。ピストンが3層構造で、液漏れを防ぎます。
万が一、液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。余分な遊びが少なく効率よく吸い上げます。

用途
建築作業全般(手動式モルタル重填ポンプ)。
材質本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム幅(mm)135高さ(mm)660質量(g)820奥行(mm)90寸法・規格(mm)508.5幅×厚さ(mm)(先端口)92×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする