曜日別特売
930051 デンゲンコード HiKOKI(ハイコーキ) 40316254

デンゲンコード930051

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40316254
品番
930051
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
適合機種
D10VH・G10BYE
長さ(mm)
2600
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: ディスクグラインダーのメンテナンス
製造業

使い込んだディスクグラインダーのメンテナンスにて使用、メーカーが違いましたが柔軟性もありハーネスの色も同じなので問題無く取り付けできました。

対象商品 : 40316254
2024-06-18
用途: キャンピングカー用外部電源コード
農・林・水産業

太さも適当で、現在夏ですが説明文にある通り、冬期でも固くならない品質だと思われます。

対象商品 : 40316254
2024-08-01
用途: 経年劣化によるひび割れで交換
有限会社榎本鉄工所 様

コードホルダー付きだと良いと思います 柔らかくて使いやすそう

対象商品 : 40316254
2022-01-15
用途: 小型充電器の電源コードの取り替え
農・林・水産業

冬でも しなやかさがあります。 お勧めです。15Aタイプ、5mタイプのもあれば良かった。

1人が参考にしています
対象商品 : 40316254
2020-11-19
用途: 丸のこの電源に

最近は硬質なコードが安価にあるが、使い易いのはこのコードのように柔らかくて馴染みの良いコード
交換してやると収納時も使用時もストレスなく使える!

1人が参考にしています
対象商品 : 40316254
2020-05-20
用途: マルノコの修理
KURODA 様(建設業・工事業)

安くて良い!線と線繋げる工具ないので皮剥いてグルグル巻き、絶縁テープ巻いて完了!20年落ちのマルノコ復活でもう20年使います?

対象商品 : 40316254
2019-07-29
用途: 工場扇の損傷した電源コード取り換え
マイスター"なおし屋" 様

安価で柔軟性があり使用に際し固着などなく純正品に勝るとも劣らないものであった。

1人が参考にしています
対象商品 : 40316254
2018-02-11
用途: 現在使用中のサンダーのコードの付替え
藤建塗装 様

付け替えて使用しました。低温作業でもコードが柔らかくて使いやすいです。ありがとうございました。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電源/コントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする