曜日別特売

125シリーズ 固定式ねじマイクロメータ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正測定範囲(mm)0~25寸法b(mm)25注文コード40316369品番TMS-25/M2(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥30,250販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1個の本体に替駒測定子を差し替えて使用します。
ねじの有効径を直読(算出不要)できます。
定圧装置付
メートル(ユニファイ)60°用の基点調整用基準棒付(60°)

測定範囲(mm)0~25目量(mm)0.01ピッチ(mm)0.6~0.9(44~28山)付属品スパナ(No.301336)1個、ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付寸法L(mm)0シリーズ125寸法a(mm)13.8寸法b(mm)25スピンドルの送り誤差(μm)3特性定圧装置付き校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊用途マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする