曜日別特売
KGV1-100W 溝ゴム 光 40318266

 

KGV1-100W 溝ゴム 光 40318266
KGV1-100W 溝ゴム 光 40318266
KGV1-100W 溝ゴム 光 40318266
KGV1-100W 溝ゴム 光 40318266

溝ゴム

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)10
内容量1巻注文コード40318266品番KGV1-100W
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途
ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8幅(mm)4.3長さ(m)10材質EPDMゴムスリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: カブのレックシールドの縁に使用しています

金属の芯が入ったものの方が取り付けが簡単とのことですが、サビると見栄えが悪くなりそうなのでこの商品を購入しました。あらかじめ溝に透明ボンドを入れてから装着したので外れることもなく見栄えが良くなったと思います。

2025-10-22
用途: 車両のガード等
ピデスアート製造業

色々な場面で使用するので重宝しております。
何度かリピートさせて頂いております。
ありがとうございます。

対象商品 : 40318232
2025-08-27
用途: ルーフキャリアのベースゴムの代用
趣味のリサイクル.jp

サイズ見ずに購入しましたが、目的は達成できました。

対象商品 : 40318232
2024-07-22
用途: 原チャリのシート張替えに

40年前の原チャリのシートのベースの劣化したエッジのゴムの張替えにぴったりでした。少しの手間でエッジがカバーできて張り替えたシートも長持ちするので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40318232
2024-05-26
用途: バイクの風防の淵に

バイクのシート(TLシート)張替の際に純正のエッジカバーがヨレヨレだったので何かいいものはないかと探していたのですが、たまたま余っていたこの「淵ゴム」の端切れを当てがったところピッタリ。曲がりくねったところでもフィットする柔軟性がポイントでした。

対象商品 : 40318241
2024-06-30
用途: スズキ カプチーノのルーフの淵ゴムに利用。
自動車・二輪車・自転車関連業

ルーフの淵廻りのゴムが紛失して代わりにこちらの商品を利用、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 40318241
2024-04-16
用途: 車のボディ保護
自動車・二輪車・自転車関連業

車のハッチバックに物をちょいと立てかける事があり、ドアのフチ取り保護とモノの滑り止めに購入。ピッタリハマります。1m,3mと短尺モノが揃っており有り難い。

対象商品 : 40318232
2024-02-22
用途: パンチングメタルのエッジに取付
有限会社鈴尚工業製造業

90パイくり抜き部に取り付け出来ました。またバイクのタンクのエッジにも取付できました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1372:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする