曜日別特売
KSBR505-9T スポンジロール巻粘着付 光 40318582

スポンジロール巻粘着付

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)500
内容量1巻注文コード40318582品番KSBR505-9T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
用途
防振、防音に。
厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(m)9トラスコ品番396-6836材質SBR(スチレンブタジエンゴム)質量(kg)5.4タイプ粘着付
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40318573
2020-07-26
用途: 保護
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターには売っていないサイズ、長さでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
807:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スチレンブタジエンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする