GR5-50 ゴム板(天然)黒 光 40319343

ゴム板(天然)黒

(27件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
外径(Φmm)50
内容量1枚注文コード40319343品番GR5-50
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥80
販売価格(税別)
73

一般的によく使用されているゴムで作られています。

用途滑り止めや家電製品の防音等に。材質NR(天然ゴム)形状厚さ(mm)5外径(Φmm)50トラスコ品番412-2364RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: ガレージジャッキのジャッキパットとして使用
建設業・工事業

50mmと70mmを組み合わせガレージジャッキのジャッキパットとして使用。通常のジャッキポイント(メーカーが指定しているところ)で使用する真ん中に切れ込みのあるパットでは、平面で使用すると腰砕けを起こしてしまうので、前述のように改造した。通常のゴムの接着剤では、はがれてくるので、接着面を粗くして、かつ、ゴム接着剤で補強して使用している。

対象商品 : 40319291
2026-01-22
用途: 工具のメンテナンス
運輸・通信業

所有しているフロアジャッキの、純正のゴムが切れてしまい、サイズが合いそうだったのでこちらのゴムを購入しました。
問題なく使え、丈夫そうですのでよかったです。

2025-12-23
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

フロアジャッキの皿で自動車が傷つかないように、こちらを載せて養生しています。サイズが自由に選べて助かります。

2025-12-03
用途: ジャッキパットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ジャッキのお皿から少し出っ張る用かさ上げ用に木の板の上部に貼り付けました。耳にかけても切れることなくV字に変形ことなく理想通りの硬度でした。パイ150の物を作ってほしいです。

対象商品 : 40319316
2025-10-05
用途: 自動車部品の自作
製造業

ホームセンターでは見つからないサイズが、モノタロウさんでは簡単に見つけられました。
品質も問題なく、サイズ通りのゴム板です。

2025-09-05
用途: 機械滑り止めクッション

リピートで購入しています 機械の滑り止めに使っています 便利に使っています

2025-08-14
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

合成ゴムは固く亀裂で使用不可になり100㎜直径X10㎜のジャッキゴムパット天然ゴムで代用コスパで損傷なく良い。

2025-08-07
用途: 車両メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

通常1600円位するものが安いのに機能的に十分この宇している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1263:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする