LEFS25A-100N L Series(LEFS25A-100N) SMC 40319712

L Series(LEFS25A-100N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40319712品番LEFS25A-100N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,650
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40319712LEFS25A-100N72386573LEFS25A-100NLEFS25A-100N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72386573電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする