曜日別特売
LEFS25A-200-R1 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-200) SMC 40320857

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-200)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)注文コード40320857品番LEFS25A-200-R1
参考基準価格(税別)¥69,190販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
ストローク(mm)200リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレートアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(1) 1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする