※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日機
積層型LEDアラームライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
電源(V)
AC100~240
AC/DC24
AC100~240
ブザー音
有り
無し
有り
点滅
有り
無し
有り
取付方式
L字金具
樹脂台座(可倒式)
L字金具
金属台座(可倒式)
金属台座
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40323694
品番
NLA50AC-2B2DSZ-YG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,200
黄、緑の2色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。
用途
FA機械の動作状態表示
電源(V)
AC100~240
配列
黄、緑
段数
2灯式
取付方式
L字金具
ブザー音
有り
点滅
有り