WUO4-406-0.25T 汚物混入水用水中ポンプ WUO4型 川本ポンプ(川本製作所) 40325304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

汚物混入水用水中ポンプ WUO4型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台電源(V)三相200吐出口径(Φmm)40周波数(Hz)60注文コード40325304品番WUO4-406-0.25T
参考基準価格(税別)¥72,900販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

異物通過性能が高く、ストレーナレスのため目詰まりしにくい構造です。

用途汚水・汚物水用(pH5~9)吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.25モーター出力(kW)0.25電源(V)三相200周波数(Hz)60全揚程(m)7.8/4.5吐出量(m3/min)0.02/0.14使用液汚水・汚物水(pH5~9)付属品相フランジ(樹脂製)、水中ケーブル(6m)電流(A)1.6モーター乾式水中モーター運転方式非自動型電源コード(m)6材質(ケーシング)樹脂材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)樹脂同期回転速度(min-1[r.p.m])3600
注意
※このポンプは温泉の水には使用出来ない商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする