スーパーNK107S-ST 金網台車/両面開閉型金網付き エヌケーキャリーキャスター 40326108

金網台車/両面開閉型金網付き

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
内容量1台注文コード40326108品番スーパーNK107S-ST
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。
大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。
安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。

用途運搬保管業務に積載荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)478荷台寸法(奥行)(mm)738床面高さ(mm)163ハンドル高さ(mm)833車輪径(Φmm)125質量(kg)17.8ブレーキ有無フットブレーキ有キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個)金網高さ(mm)500有効寸法(mm)680×420
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする