※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はアクチュエータケーブル種類・コントローラ種類・コントローラ取付方法など26種類から選べます他の種類を見る 内容量1個アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)コントローラ種類(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)コントローラ取付方法(-) ねじ取付形注文コード40327936品番LEFS25A-50-R56P1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。