グリーンクロス
墜落制止用器具標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
ここでは墜落制止用器具を必ず使用
メーカー商品コード
1146110332
注文コード
40329136
品番
GE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・メーカー商品コード
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。
用途
安全対策品として
表示内容
ここでは墜落制止用器具を必ず使用
取付
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質
PP板
寸法(mm)
300×600
質量(g)
162
アズワン品番
64-6556-66
メーカー商品コード
1146110332
厚さ(mm)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
もっと見る