カクダイ
洗面器ホールキャップつきゴム栓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40329818
品番
491-020
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
洗面器の不要な穴にゴム栓を固定できます。
仕様
ゴム栓:35×28mm
くさり長さ:330mm
材質
NBR、黄銅、ステンレス
アズワン品番
64-6505-08
適合穴径(Φmm)
8~30