曜日別特売
GB-4-1 一般圧力計 ヤマト産業 40332173

一般圧力計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個種類ステンレスカバー注文コード40332173品番GB-4-1
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
適合圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90形状ATΦ50種類ステンレスカバーJIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金最大目盛1MPa接続形状NPT1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする