ユタカ(Crown)
中圧調整型二段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1台
高圧圧力計(MPa)
25
注文コード
40335059
品番
HBRH-4-5A2J-2FRH85-V
参考基準価格(税別)
¥140,400
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
高圧圧力計
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1.6
入口圧力(MPa)
20
流量
ボンベ取付
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット