ユタカ(Crown)
大流量用微圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1台
入口圧力(MPa)
1.57以下
注文コード
40335305
品番
NR-8000
参考基準価格(税別)
¥338,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
入口圧力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
AC3A
入口圧力(MPa)
1.57以下
圧力計(kPa)
低圧:10
OUT継手種類
Rc1
IN継手種類
Rc1