ユタカ(Crown)
炭酸ガス用一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
40335716
品番
HR-1600
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22(右)袋ナット