LEFS25B-500N L Series(LEFS25B-500N) SMC 40347195

L Series(LEFS25B-500N)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40347195品番LEFS25B-500N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,650
ストローク(mm)500リード(mm)(B) 6駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートモータオプション(-) ロックなし位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(N) なし (ローラ仕様)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40347195LEFS25B-500N72390414LEFS25B-500NLEFS25B-500N 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72390414電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
66,980
税込73,678
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする