阪神電線
可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
芯数(C)
4
2
3
4
6
8
10
12
20
全長(m)
5
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
16
16
18
20
導体外径(Φmm)
1.7
1.7
1.3
1.1
全360種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40349802
品番
MRC UL2464SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
EMI対策として、編組シールドを施しております。
芯数(C)
4
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
5
色
黒
AWG
16
シース外径(Φmm)
9.0
シース厚(mm)
1.0
概算質量(kg/km)
138
許容電流(A)
11.0
色(絶縁体)
黒色(線芯No.を白色ナンバリング)
絶縁体外径(mm)
2.6
絶縁体厚さ(mm)
0.45
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.6
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
80
定格電圧(V)
300
導体構成(本/mm)
6/44/0.08
種類
FA用ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表