曜日別特売

部品 高圧ねじ打機 WF3H

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
形状図番147
147
2
3
5
8
11
12
15
18
25
26
29
32
34
38
39
40
41
42
43
44A
47
59
61A
62
65A
66
66A
68A
75
76
79
80
81
83
115
116
122
130
132
143
149
155
156
部品名称スクリュガイド
スクリュガイド
ケーシング(A)ゴールド
ケーシング(A)グリーン
ケーシング(A)グレー
サイドカバー(A)
ロータ
サイドカバー(B)
パッキン(C)
ワッシャ(A)
リングギヤ
パッキン(A)
ケーシング(B)グリーン
バルブラバー
スリーブバルブ
スライダ
Oリング(内径D16.8)
ピストンOリング
ピストン(A)
Oリング(内径D10.8)
プラスビット NO.2
メタル
ワッシャ
シリンダ
プロテクタ
キャップ(R)ゴールド
キャップ(R)グリーン
キャップ(R)グレー
マフラ
メッシュ
キャップ(A)グリーン
キャップ(A)グレー
スプリング D12.9(製番309999まで使用)
スプリング(製番500001から使用)
ピストン(R)(製番500001から使用)
排気カバー
六角穴付フランジボルト M5×30
排気パイプ
パッキン(D)
ボディ組(ゴールド)(78含む)
ボディ組(グリーン)(78含む)
ボディ組(グレー)(78含む)
プロテクタ(A)
Oリング(内径D7.8)
ピストンバンパ
バーチカルガイド(B)
ノーズキャップ(A)
テールカバー
バーチカルガイド(A)
ガード
マガジン
マガジンカバー
内容量1個注文コード40350398品番887210
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
部品名称スクリュガイド形状図番147
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする