曜日別特売
MRC UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線 40353171

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRC UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線 40353171
MRC UL2501 可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格 阪神電線 40353171

可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
芯数(C)2
全長(m)70
AWG16
導体外径(Φmm)1.7
内容量1巻注文コード40353171品番MRC UL2501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。

種類FA用ケーブル芯数(C)2導体外径(Φmm)1.7全長(m)70AWG16シース外径(Φmm)10.3シース厚(mm)1.7概算質量(kg/km)123許容電流(A)18.5識別数字マーキング色(絶縁体)黒色絶縁体に白色ナンバリング絶縁体外径(mm)3.4絶縁体厚さ(mm)0.85絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50導体抵抗(Ω/km)(20℃)16.1耐電圧(V/min)2000定格温度(℃)105定格電圧(V)600導体構成(本/mm)6/44/0.08RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする