※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪神電線
可動電源用ケーブル 600V UL・CSA規格
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
芯数(C)
3
2
3
4
6
全長(m)
4
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
16
16
18
導体外径(Φmm)
1.7
1.7
1.3
全120種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40353241
品番
MRC UL2501
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。
主に機器内・機器間配線用ケーブルとしてお使い頂けます。
柔軟性、耐油性に優れています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
1.7
全長(m)
4
色
黒
AWG
16
シース外径(Φmm)
10.8
シース厚(mm)
1.7
概算質量(kg/km)
147
許容電流(A)
15.6
識別
数字マーキング
色(絶縁体)
1、2黒色絶縁体に白色ナンバリング、3緑(黄色両面埋込ラインマーク入)
絶縁体外径(mm)
3.4
絶縁体厚さ(mm)
0.85
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
16.1
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
導体構成(本/mm)
6/44/0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表