曜日別特売
LEFS25LAB-600 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAB) SMC 40357004

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25LAB)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)600コントローラ種類(-) コントローラなし注文コード40357004品番LEFS25LAB-600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥74,200
ストローク(mm)600リード(mm)(B) 6モータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなし精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(L) 左側折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40357004LEFS25LAB-60072429115LEFS25LAB-600LEFS25LAB-600 電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動  LEFSシリーズ SMC 72429115電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズSMC1台
73,980
税込81,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする