軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
信頼のダイケンの商品ですので、商品の加工精度はもとより取付に関してもまったく問題ありませんでした。
仕上色のホワイトと言う事で日塗工・色見本で93程度を期待したのですが仕上げの色は30-90Aの少し色が抜けた様な感じでした ホワイトと言っても幅が広いですね作り及び取付等はまったく問題ありません
ダイケン製品は以前から使っているので、問題なく取り付けできました。回転式・取外しも出来るタイプなので、使い勝手が良いです。
今回は素材が3mmと言う薄い板(アルミ複合板)でカバーしました。問題なく取付出来ましたのでコスト共に満足です。
蓋が簡単に外せられます人が入れる丁度良いサイズです。
他店より安価なため購入しました。以前より使用しています。
価格が安いが、安かろう悪かろうではなく、しっかりした造りで、安心して使用できた。
取り付け簡単で価格も安く満足しています。もし価格が多少高くても、大きさを調整できるものがあれば重宝します。