色ステンカラー寸法W1(mm)255材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス仕上内枠・外枠/二次電解着色塗装複合皮膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト)開口寸法(mm)255×255外寸法(mm)(外枠)315×315寸法(mm)(蓋)290×290、(床面切抜)301×301付属品取手×1セット、タッピンねじ(Φ3×16、Φ3×20)×各8本寸法W2(mm)315寸法W3(mm)290寸法W4(mm)301蓋材切断寸法(mm)278