曜日別特売
1206 アルミボーダー 光モール 40360284

1206 アルミボーダー 光モール 40360284
1206 アルミボーダー 光モール 40360284

アルミボーダー

(7件のレビュー)
当日出荷地域運賃当日出荷とは
溝幅(mm)15
内容量1本注文コード40360284品番1206
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。

厚さ(mm)
1
溝幅(mm)
15
アズワン品番
64-8332-76
材質
6063アルミ
長さ(mm)
1000
幅(mm)
25
仕上
アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40360284
2019-06-05
用途: 商品陳列棚のフックとして使用
製造業

さすが、JAPAN品質!サイズに誤差なし、曲がりなし、非の打ち所がない製品でした

1人が参考にしています
対象商品 : 40360284
2016-04-29
用途: コンクリート躯体パラペット コーナーの水切りに

1mものしか販売していないが 1800位の長物が 有れば良いのですが、肉厚も加工しやすい、アルマイト加工もそこそこ良いです。

1人が参考にしています
対象商品 : 40360284
2018-06-22
用途: アルミハネカム板の枠

アルミハネカム板の断面で手を切る恐れがあったので、この商品で
枠を作った。片面のそりは、この用途には不要なので、そりのない
商品があれば良いなと思った。

1人が参考にしています
対象商品 : 40360275
2016-05-23
用途: ダンプ車輌の保護部材に
建設業・工事業

商品には大変満足しておりますが、注文時のミスでサイズが合わず
残念ながら今回の使用には適合しなかったが、別の用途に使用を考えてます。

対象商品 : 40360275
2022-01-31
用途: 窓枠そり防止
農・林・水産業

内窓のそり防止に購入
1mの物しかなくつなげて使いました。
1.8mの物があればいいと思います。

3人が参考にしています
対象商品 : 40360187
2021-02-19
用途: 風呂のSUS棚を固定するため。
その他業種

商品は良いけど、同梱で送ってきたのに「送料¥500」取られたのが納得いかない。

1人が参考にしています
対象商品 : 40360171
2014-09-07
用途: 写真のパネル貼りの展示用のレール

寸法精度が高く、表面仕上げの質感も良いためコストパフォーマンスは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする