三洋化成
エクセルホース
(1件のレビュー)
翌々日出荷
地域運賃
翌々日出荷とは
色
イエロー
ブルー
イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
40360765
品番
ES-1520D 50Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
用途
家庭用給水用具、家庭用散水用具として
色
イエロー
最高使用圧力(MPa)
0.2
仕様
ドラム
材質
PVC
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
0~60
内径(Φmm)
15
構造
単層管チューブ
外径(Φmm)
20
使用流体
水
脆化温度(℃)
-50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません 。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません