LEFS25LNZA-150 L Series(LEFS25LNZA) SMC 40361152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25LNZA)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード40361152品番LEFS25LNZA-150
参考基準価格(税別)¥66,720販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
ストローク(mm)150モータ種類(NZ) 取付形状Z寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(A) 12モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする