※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS25LNZH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
100
50
100
150
300
500
450
600
650
700
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
(-) あり
(N) なし (ローラ仕様)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40361432
品番
LEFS25LNZH-100
参考基準価格(税別)
¥71,280
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
100
モータ種類
(NZ) 取付形状Z
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(L) 左側折返し
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
CADデータダウンロード