曜日別特売
LEFS25LNZH-500 L Series(LEFS25LNZH) SMC 40361475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L Series(LEFS25LNZH)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)500
グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
内容量1個注文コード40361475品番LEFS25LNZH-500
参考基準価格(税別)¥83,600販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)500モータ種類(NZ) 取付形状Zグリース塗付 (シールバンド部)(-) あり寸法(mm)25精度(-) 基本形ボールねじリード(mm)(H) 20モータ配置(L) 左側折返し位置決めピン穴(-) ハウジングB底面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする