※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS25NM2B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
50
200
300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40364774
品番
LEFS25NM2B-50
参考基準価格(税別)
¥57,260
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
ストローク
標準ストローク
モータ種類
(NM2) 取付形状M2
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(B) 6
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード