※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
L Series(LEFS25NYH)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
300
500
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40365167
品番
LEFS25NYH-500
参考基準価格(税別)
¥77,220
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
500
モータ種類
(NY) 取付形状Y
寸法(mm)
25
精度
(-) 基本形
ボールねじリード(mm)
(H) 20
モータ配置
(-) ストレート
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり
CADデータダウンロード