※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台寸法L(mm)135容量(W)200電圧(V)100注文コード40366487品番SLC1204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。